ミストdeクールシャワー ビッグタイプ

ミストdeクールシャワー ビッグタイプ ユニット

最大7個の噴射口に合わせて設置できる、水道直結の15m。

仕様WBGT値の低減 種別ビックタイプ 材質アルミ・スチール・ABS樹脂・真鍮・天然ゴム 質量(kg)約2.1 タイプ水道直結 寸法(cm)【三脚間隔】92、【1段使用時】H92.5~143、【2段使用時】H156~207 内容量1台
注意
※取付は、番線または、付属の結束バンド等をご利用ください。
※吐水環境により、十分なミスト噴射ができない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41967416 HO-957
オープン
16,900
18,590 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,400 / 税込 1,540
北海道地方 数量1につき 1,300 / 税込 1,430

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする