曜日別特売

熱中症処置応急セット

熱中症処置応急セット - 三愛

コンパクトなバッグに充実したセット内容の熱中症処置用応急セットです。

セット内容専用バッグ、パンチクールロング、経口補水液500ml、純水500ml、ガーゼタオル、扇子、ペットボトルスプレー、塩、マニュアルサイズレギュラー高さ(mm)専用バッグサイズ:150縦(mm)専用バッグサイズ:160横(mm)専用バッグサイズ:250内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17413019SA-N25-86
オープン
4,980
5,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする