黒球型携帯熱中症計SK-180GT

黒球型携帯熱中症計SK-180GT ユニット

2つの熱中症予防指針に対応!
熱中症注意レベルをバーグラフで表示。
WBGT・気温・相対湿度・黒球温度を測定表示!
屋内/屋外測定切替が可能で、測定環境に応じて正確な測定ができます。
設定した熱中症レベルに達するとブザー音やLED点滅でお知らせします。
ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを装備。また、三脚への設置も可能です。
誤作動による測定停止などを防止するため、キーロック機能がついています。

測定範囲【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】0~95%RH、【黒球温度】0~60℃ 仕様直射日光可・アラーム内蔵 付属品ネックストラップ・カラビナ・ベルト装着部品・キーリング 材質ABS樹脂 質量(g)約70(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池×2(付属は動作確認用) 精度【WBGT】±2℃(20~40℃)それ以外は±3℃、【気温】±0.6℃(20~40℃)それ以外は±1℃、【相対湿度】±5%RH(30~90%RH/at20~30℃)それ以外は±7%RH、【黒球温度】±0.6℃(20~40℃)それ以外は±1℃※全て自然通風環境下にて 表示5段階10レベル表示、4段階8レベル表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×122 対応WBGT・三脚(HO-577) JIS規格JIS B7922 クラス2.0準拠対応品 内容量1個
注意
※熱中症予防指針は「熱中症予防運動指数」(交易財団法人日本体育協会)と「日常生活における熱中症予防指針」(日本生気象学会)です。
※雨や水がかからない場所でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41968116 HO-295
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする