冷却下着

冷却下着 ユニット

JAXA共同開発!先端宇宙服の研究成果を活用した注目の逸品。
4℃前後の冷水が冷却下着全体を回り上半身を快適に冷やします。
冷水チューブの長さや配置なども緻密に計算。
事前にタンクの水を凍らせて使用します。
着衣部はストレッチ性があり、ソフトな風合いです。
家庭洗濯が可能です。
チューブを張り巡らされたベスト本体に、氷で冷却された水を循環して身体を冷やします。

セット内容冷却下着本体、冷却水タンク、タンクキャップ×2、交換フィルター、給排水チューブ×2、洗濯ネット、ポンプユニット、接続ユニットバッグ、単3形アルカリ電池×4(動作確認用) 材質ベスト:ポリエステル、ユニットバッグ:ナイロン 種別ベスト型 電源単3形アルカリ電池×4 定格電圧(V)6 タンク容量(L)1 連続使用時間(時間)7(アルカリ乾電池使用時) 機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚 流量(mL/min)230 素材ベスト:ポリエステル、ユニットバッグ:ナイロン 内容量1着
注意
※ベストをつなげた状態でのポンプ運転はおやめください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41968405 HO-805-F F
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
41968414 HO-805-S S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
41968423 HO-805-XXL XXL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする