パソコンデスク

パソコンデスク モノタロウ パソコンデスク モノタロウ パソコンデスク モノタロウ パソコンデスク モノタロウ パソコンデスク モノタロウ パソコンデスク モノタロウ パソコンデスク モノタロウ
(5件のレビュー)

シンプルタイプのパソコンデスクです。
キャスター付で移動も簡単。
下の棚にはプリンターや書類などを置けます。

材質棚板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン 高さ(mm)約790 奥行(mm)約500 間口(mm)約700 耐荷重(kg)上段/約20、下段/約7 キャスターあり 内容量1台
取扱説明書: (0.6MB)
注意
※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ネジ等のゆるみが生じた場合は、確実に締めなおしてください。
※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41970304 - ホワイト 700×500×790 約9.5
6,998
7,698 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 数量1につき 3,500 / 税込 3,850
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途:
文字通りパソコンデスク

キャスター付き 形状造作から選んで購入しました。理想通りでした。

対象商品:
41970304
2024-05-04
用途:
パソコン作業
電気・ガス・熱供給・水道業

下段にカーペットマットを敷くことで足置きにしました。
見た目も豪華になりました。

対象商品:
41970304
2021-07-21
用途:
パソコン台として

机自体はガッチリしています。キャスターが今一つ弱そうな印象でしたが、実際に使用していて特に問題は無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
41970304
2020-02-21
用途:
工場現場で作業記録を記入する時に
昭和KDE株式会社 様

作業に合わせて手軽に移動でき、天板も広いので使い易いです。値段も手頃で、組み立ても一人で短時間で出来ました。 商品名の通り重い物には不向きのようです。

1人が参考にしています
対象商品:
41970304
2020-02-25
用途:
軽量機械の作業台
自動車・二輪車・自転車関連業

足元の板台が足に当たってしまうため、今より半分でいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする