曜日別特売

シールワッシャ

シールワッシャ - キーパー
(15件のレビュー)

優秀な漏れ防止機能を持っています。
シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。
耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。
特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。
標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として
EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。
繰り返し使用(2~3回)が可能です。
「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。
作業性が優れています。
シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。
シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。
接触する相手面の仕上げが容易です。
相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全41種類を絞り込む
呼び径(mm)
ねじの呼び
41種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
呼び径(mm)
寸法t(mm)
呼び径D(mm)
ねじの呼び
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41970645W-3パッキング:NBR、心金:SPCC穴:3.4呼び:1.210M3
97
97
107(税込)
当日出荷
41970654W-4パッキング:NBR、心金:SPCC穴:4.5呼び:1.211M4
97
97
107(税込)
当日出荷
41970663W-5パッキング:NBR、心金:SPCC穴:5.5呼び:1.212M5
97
97
107(税込)
当日出荷
41970679W-6パッキング:NBR、心金:SPCC穴:6.6呼び:1.213M6
97
97
107(税込)
当日出荷
41970688W-8パッキング:NBR、心金:SPCC穴:9呼び:1.216M8
97
97
107(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
41970697W-10パッキング:NBR、心金:SPCC穴:11呼び:1.218M10
118
118
130(税込)
当日出荷
41970706W-12パッキング:NBR、心金:SPCC穴:13.5呼び:1.222M12
128
128
141(税込)
当日出荷
41970715W-14パッキング:NBR、心金:SPCC穴:15.5呼び:1.223M14
128
128
141(税込)
当日出荷
41970724W-16パッキング:NBR、心金:SPCC穴:17.5呼び:1.227M16
148
148
163(税込)
当日出荷
41970733W-18パッキング:NBR、心金:SPCC穴:20呼び:1.228M18
148
148
163(税込)
当日出荷
41970749W-20パッキング:NBR、心金:SPCC穴:22呼び:1.232M20
169
169
186(税込)
当日出荷
41970758W-22パッキング:NBR、心金:SPCC穴:24呼び:1.6(1.5)35M22
179
179
197(税込)
当日出荷
41970767W-24パッキング:NBR、心金:SPCC穴:26呼び:1.6(1.5)38M24
189
189
208(税込)
当日出荷
41970776W-30パッキング:NBR、心金:SPCC穴:33呼び:1.6(1.5)48M30
249
249
274(税込)
当日出荷
41970785SUS W-3パッキング:NBR、心金:SUS304穴:3.4呼び:1.210M3
179
179
197(税込)
当日出荷
41970794SUS W-4パッキング:NBR、心金:SUS304穴:4.5呼び:1.211M4
179
179
197(税込)
当日出荷
41970803SUS W-5パッキング:NBR、心金:SUS304穴:5.5呼び:1.212M5
179
179
197(税込)
当日出荷
41970819SUS W-6パッキング:NBR、心金:SUS304穴:6.6呼び:1.213M6
189
189
208(税込)
当日出荷
41970828SUS W-8パッキング:NBR、心金:SUS304穴:9呼び:1.216M8
219
219
241(税込)
当日出荷
41970837SUS W-10パッキング:NBR、心金:SUS304穴:11呼び:1.218M10
249
249
274(税込)
当日出荷
41970846SUS W-12パッキング:NBR、心金:SUS304穴:13.5呼び:1.222M12
269
269
296(税込)
当日出荷
41970855SUS W-16パッキング:NBR、心金:SUS304穴:17.5呼び:1.227M16
319
319
351(税込)
当日出荷
41970864SUS W-20パッキング:NBR、心金:SUS304穴:20呼び:1.228M20
389
389
428(税込)
当日出荷
41970873SUS W-24パッキング:NBR、心金:SUS304穴:26呼び:1.6(1.5)38M24
469
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
41970889SUS W-8 S1パッキング:NBR、心金:SUS304穴:8.4呼び:1.213.5M8
219
219
241(税込)
当日出荷
41970898SUS W-4SIパッキング:NBR、心金:SUS304穴:4.3呼び:1.29.2M4
179
149
アウトレット
164(税込)
当日出荷
残り2点です
41970907SUS W-6 S1パッキング:NBR、心金:SUS304穴:6.4呼び:1.211M6
189
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
41970916W-6 S1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:6.4呼び:1.211M6
108
108
119(税込)
当日出荷
41970925W-8 S1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:8.4呼び:1.213.5M8
108
108
119(税込)
当日出荷
41970934W-10 S1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:10.5呼び:1.215.5M10
128
128
141(税込)
当日出荷
41970943W-12 S1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:13呼び:1.218M12
138
138
152(税込)
当日出荷
41970959W-14 S1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:15呼び:1.220M14
148
148
163(税込)
当日出荷
41970968W-16 S1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:17呼び:1.222.5M16
148
148
163(税込)
11日以内出荷
返品不可
41970977W-18 S1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:19呼び:1.224.5M18
159
159
175(税込)
当日出荷
41970986W-20 S1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:21呼び:1.226.5M20
169
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
41970995W-22 S1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:23呼び:1.6(1.5)30M22
179
179
197(税込)
当日出荷
41971004W-24 S1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:25呼び:1.6(1.5)32M24
199
199
219(税込)
10日以内出荷
返品不可
41971013W-27 S1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:28呼び:1.6(1.5)35M27
219
219
241(税込)
当日出荷
41971029W-30 S1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:31呼び:1.6(1.5)38M30
259
259
285(税込)
当日出荷
41971038W-33 S1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:34呼び:1.6(1.5)41M33
269
269
296(税込)
当日出荷
41971047W-5S1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:5.3呼び:1.210M5
97
97
107(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41970688
2025-02-07
用途: ヤマハ発電機のキャブからのガソリン漏れ対策に

発電機は、年式が古く、キャブレターの部品が、廃番となっており、これまで、色々試したのですが、漏れが止まらず、困っていたのですが、本品を付けたところ、一発で漏れが止まりました。これからも、当分発電機が使えます。

対象商品 : 41970679
2024-01-18
用途: 2サイクルの旧軽自動車のオイルポンプ補修に使用

サイズもピッタリで漏れもなくなりました。他の箇所も予備用に購入しました。

対象商品 : 41970679
2023-09-12
用途: バイクのエンジンのボルトに使った
鈴木製造業

今までエンジンの下から漏れていたオイルが漏れなくなった

2023-02-23
用途: バイクの整備
cozycycle

加工した穴の特殊な場所に使う為に使用しました。
確かに全く漏れがありません!
助かっています!

対象商品 : 41970925
2022-12-16
用途: 鉄輪留め具用ワッシャー
サービス業

スパイダーモアの鉄輪留め具部に使用してますが純正品よりも取り扱い安く丈夫です

対象商品 : 41970688
2022-05-04
用途: トラクターのハローの整備で使用
農・林・水産業

オイル排出口のシールワッシャを本品に交換しました。
しばらく経ちますがオイル漏れ等の問題はありません。

対象商品 : 41970715
2022-03-12
用途: 船舶のメンテナンス
農・林・水産業

燃料フィルターに繋がるホースのシールに使用しました。
ちょうどいいサイズが見つかり助かりました。
漏れも無く安全に使用出来ています。

対象商品 : 41970654
2022-01-29
用途: 加工したドレンボルトのパッキン
cozycycle

平面が出せない所の、
オイルのドレンボルトのワッシャーとして使用しました。
確かに普通のワッシャー比べて漏れ難い様子です。
値段と納期がマイナスポイントです。
モノは良いのでこれからも使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
1が参考にしています
2022-09-22

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする