キーパー
オイルシール IS
用途
一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)
材質
ばね入り外周ゴム
型式
IS
仕様
運動:軸回転
タイプ
JISB2401-1:1、ISO6194-1:4
最大圧力(kPa)
29.4(0.3kgf/cm
2
)
内容量
1個
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41971056
IS 12 32 7
12
32
7
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971065
IS 15 28 6
15
28
6
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971074
IS 17 30 8
17
30
8
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971083
IS 20 35 8
20
35
8
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971099
IS 25 40 8
25
40
8
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971117
IS 30 42 8
30
42
8
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971135
IS 30 50 11
30
50
11
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971144
IS 32 45 8
32
45
8
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971153
IS 35 48 8
35
48
8
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971169
IS 35 50 8
35
50
8
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971178
IS 35 55 11
35
55
11
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971187
IS 38 58 11
38
58
11
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971196
IS 40 58 8
40
58
8
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971205
IS 40 62 11
40
62
11
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971214
IS 42 65 12
42
65
12
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971223
IS 45 60 8
45
60
8
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971239
IS 45 68 12
45
68
12
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971257
IS 50 72 12
50
72
12
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971266
IS 55 78 12
55
78
12
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971275
IS 60 80 9.5
60
80
9.5
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971284
IS 60 82 12
60
82
12
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971293
IS 62 85 12
62
85
12
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971309
IS 65 88 12
65
88
12
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971318
IS 65 90 13
65
90
13
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971327
IS 70 95 13
70
95
13
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971336
IS 75 100 13
75
100
13
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971345
IS 80 105 13
80
105
13
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971354
IS 85 110 13
85
110
13
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971363
IS 90 115 13
90
115
13
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971379
IS 95 120 13
95
120
13
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971388
IS 100 125 13
100
125
13
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971406
IS 120 150 14
120
150
14
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971415
IS 130 160 14
130
160
14
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971424
IS 160 190 14
160
190
14
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971108
IS 28 48 11
28
48
11
取扱い終了
返品不可
41971126
IS 30 45 8
30
45
8
取扱い終了
返品不可
41971248
IS 50 65 9
50
65
9
取扱い終了
返品不可
41971397
IS 105 135 14
105
135
14
取扱い終了
返品不可
41971433
IS 215 250 16
215
250
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください