曜日別特売

オイルシール ISD

オイルシール ISD - キーパー
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)内容量1個
全60種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
材質
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41971449ISD 11 22 71122ばね入り外周ゴム7
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971467ISD 14 25 71425-7
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971476ISD 15 25 71525-7
369
406(税込)
10日以内出荷
返品不可
41971485ISD 15 28 71528-7
389
428(税込)
当日出荷
41971494ISD 18 30 81830-8
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971503ISD 20 35 82035-8
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971519ISD 20 47 72047-7
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971528ISD 25 35 72535-7
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971537ISD 25 47 72547-7
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971546ISD 25 52 82552-8
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971555ISD 28 44 82844-8
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971564ISD 28 48 112848-11
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971573ISD 30 42 83042-8
489
538(税込)
当日出荷
41971589ISD 30 50 113050-11
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971598ISD 32 52 113252-11
589
648(税込)
当日出荷
41971607ISD 35 48 83548-8
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971616ISD 35 55 113555-11
529
582(税込)
10日以内出荷
返品不可
41971625ISD 38 58 113858-11
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971634ISD 40 52 84052-8
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971643ISD 40 58 84058-8
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971659ISD 40 62 84062-8
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971668ISD 45 62 94562-9
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971677ISD 45 68 124568-12
799
879(税込)
当日出荷
41971686ISD 48 62 84862-8
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971695ISD 48 70 124870-12
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971704ISD 50 65 95065-9
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971713ISD 50 72 125072-12
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971729ISD 55 72 95572-9
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971738ISD 55 78 125578-12
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971747ISD 60 75 96075-9
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971756ISD 60 82 126082-12
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971765ISD 65 88 126588-12
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971774ISD 70 90 107090-10
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971783ISD 70 92 127092-12
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971799ISD 70 95 137095-13
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971808ISD 75 100 1375100-13
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971817ISD 80 100 1080100-10
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
41971826ISD 80 105 1380105-13
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971835ISD 85 110 1385110-13
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971844ISD 90 115 1390115-13
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971853ISD 95 120 1395120-13
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971869ISD 100 125 13100125-13
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971878ISD 105 135 14105135-14
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971887ISD 120 150 14120150-14
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971896ISD 125 155 14125155-14
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971914ISD 150 180 14150180-14
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971923ISD 155 180 14155180-14
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971939ISD 160 190 14160190-14
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971948ISD 165 195 15165195-15
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
41971957ISD 170 200 15170200-15
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
1が参考にしています
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする