曜日別特売

連成計

連成計 - 日新計器
仕様AT種類連成計内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4197328760A-N01N G1/4 0.6MPa -0.1MPa60-0.1~0.6G1/4
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
4197329660A-N01N G1/4 1MPa -0.1MPa60-0.1~1G1/4
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
4197327860A-N01N G1/4 0.25MPa -0.1MPa60-0.1~0.25G1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4197327860A-N01N G1/4 0.25MPa -0.1MPa60919469AT1/4-60X0.25/-0.1MPA60A-N01N G1/4 0.25MPa -0.1MPa HNT汎用圧力計 第一計器 60919469HNT汎用圧力計第一計器1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする