20インチ電動アシスト自転車 Sunny
安定したアシスト感フロントモーター
スタート時の安定感が違います!
タイヤサイズ20
変速段数シングルギア
走行距離(km)エコモード時充電1回につき:約30
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(Ah)5.8
仕様リアキャリア:クラス18、セミアップハンドル、両脚スタンド、シリンダー式リング錠(バッテリー固定キー共通)、アシストモード:エコ・平坦・坂道、レバーを握ると電源が切れる断電ブレーキ
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:ローラーブレーキ
全長(mm)1600
質量(kg)23
全幅(mm)540
モータータイプ前輪駆動:速度センサー内蔵ブラシレスモーター
照明装置前照灯:バッテリー式3灯LED
バッテリー電圧(V)定格24
適応身長(cm)150以上
サドルの高さ(mm)約760~900
内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。※近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
※道路交通法などによる主な規定
※重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
※車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
※追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
※歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
※歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
※以下の行為は禁止行為です
並進、二人乗り
スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
飲酒運転、夜間の無灯火運転
傘差し運転
※自転車は駐輪場に停めましょう
※東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
※大人も子供もヘルメットを被りましょう
※年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
※自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
完成車 の新着商品
