20インチ6段変速電動アシスト自転車 STREET

20インチ6段変速電動アシスト自転車 STREET KAIHOU

安定したアシスト感フロントモーター
スタート時の安定感が違います!

用途スポーツや通勤にもおすすめ タイヤサイズ20 変速段数外装6段 走行距離(km)エコモード時充電1回につき:約30 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(Ah)5.8 仕様ストレートハンドル、片脚スタンド、シリンダー式リング錠(バッテリー固定キー共通)、アシストモード:エコ・平坦・坂道、レバーを握ると電源が切れる断電ブレーキ ブレーキ前・後:Vブレーキ 全長(mm)1545 全幅(mm)570 モータータイプ前輪駆動:速度センサー内蔵ブラシレスモーター 照明装置前照灯:バッテリー式3灯LED バッテリー電圧(V)定格24 適応身長(cm)150以上 サドルの高さ(mm)約800~920 総質量(kg)18 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
※近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
※道路交通法などによる主な規定
※重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
※車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
※追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
※歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
※歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
※以下の行為は禁止行為です
並進、二人乗り
スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
飲酒運転、夜間の無灯火運転
傘差し運転
※自転車は駐輪場に停めましょう
※東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
※大人も子供もヘルメットを被りましょう
※年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
※自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41993508 BM-AZ300BK マットブラック
128,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41993517 BM-AZ300RE マットレッド
128,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする