高耐久マイクロSDカード

高耐久マイクロSDカード キオクシア(KIOXIA)

ドライブレコーダーなどの常時録画機器向けに設計されました。
フルHD録画((1920×1080画素、ビットレート21Mbps相当の画質で録画した場合の目安)での
書き換え耐久時間累積3,000時間(128GBモデルは累積6,000時間)を想定したmicroSDメモリカードです。

動作環境
64GB以上のモデル:ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。
32GB以下のモデル:ファイルシステムFAT32に対応した、microSDXC対応機器、microSDHC対応機器でご使用ください。
SDスピードクラスclass10 付属品専用アダプタADP-HS02 質量(g)約0.3 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)15×11×1 準拠規格SDメモリカード規格 インターフェースSDインターフェース規格準拠UHS-I 防水性JIS防水保護等級7(IPX7)準拠 読取速度(MB/s)98 書込速度(MB/s)65 内容量1枚
注意
※書き込み回数の上限を超えると、内部部品が消耗し品質が低下します。
※監視カメラ向けには、1日24時間365日のフルHD録画(1920×1080画素、ビットレート3Mbps)で、2年間の使用を想定して設計されております。
※実際の累積録画時間はご使用機器や撮影条件などによって異なります。
※前述の条件で利用する場合、2年以内を目安に交換することをお勧めします。
※なお、使用条件・状況によりmicroSDカードの寿命は短くなることがあります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(GB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41993946 EMU-A32G 32
オープン
 
 
取扱い終了
41993955 EMU-A64G 64
オープン
 
 
取扱い終了
41993964 EMU-A128G 128
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする