2in1巻き取りケーブル
本製品は、超タフで断線に強い30,000回の屈曲試験に合格したフラットケーブルを使用し、巻き取り部分を5000回の巻き取りテストに合格したダブルで超タフ仕様のデータ転送/充電ケーブルです。コネクタ部はmicro USBをLightningコネクタに変換でき、モバイルバッテリーやiPhone/iPad/iPodの充電を1本のケーブルで行えます。
コネクタ形状USB Type-A(オス)- micro USB(オス)、変換アダプタ:micro USB(メス) - Lightning(オス)
ケーブル長(cm)120
規格USB2.0規格準拠 最大2.4A充電対応(※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります)
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器
保証期間2年間
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類巻き取り式
適合用途充電・データ転送用
内容量1個
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07