PCケース

PCケース be quiet!

倒立マザーボード配置ができるbe quiet!製 ゲーミングPC ATX 静音タワーケース
強化ガラス製のサイドパネルは、傷がつきにくく、ケース内部構造をより綺麗に演出することができるため、高級感を維持。 フロントパネルにはRGB対応のLEDを搭載しており、6つの発光色と3つのパターンをフロントI/Oに搭載されたスイッチで切り替えることが可能。ケース上部に搭載されたブラケットは、ラジエータとファンを取り付けることができ、最大360mmの水冷クーラーが搭載可能。be quiet!製のSilent Wings 3 140 mm PWMファンを標準装備。

対応マザーボードE-ATX、ATX、MicroATX、Mini-ITX 付属品FAN:フロント140mm×1、リア140mm×1 材質スチール、ABS、アルミ、強化ガラス 対応【マザーボード】E-ATX(30.5 × 27.5 cm)、ATX、MicroATX、Mini-ITX 【CPUクーラー】: 185mm高まで 【拡張カード】:449mmまで(HDDベイ取付時 287mm)【電源】: 奥行 288mmまで 保証期間3年 拡張スロット数7+2 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41994865 BGW28 タワー
オープン
 
 
取扱い終了
41995215 BGW23 ミドルタワー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする