AUX巻き取りケーブル

AUX巻き取りケーブル OWLTECH(オウルテック)

巻き取り式 超タフストロング AUXケーブル 120cm

ブラック 質量(g)約35 コネクタ形状Φ3.5mm ステレオミニプラグ - Φ3.5mm ステレオミニプラグ 対応機種3.5mmステレオミニジャック形式のAUX端子装備のオーディオ機器 保証期間2年間 ケーブル長(cm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41995206 OWL-CBRKAUX12-BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする