ドライブレコーダーユニット VREC-DH400
付属のmicroSDHC(32GB)で、すぐに映像が記録できます。
ドライブ中の映像や音声を記録できるドライブレコーダー。
「もしも」のときにも、高画質な映像で確認できるので安心です。高解像度207万画素のCMOSセンサーを搭載したカメラで、Full HD録画に対応。前方車両のナンバープレートまで高画質で記録します。
また、画質は「1920×1080p」、「1280×720p」から選択が可能です。映像が黒くつぶれたり白くとんだりしやすい場面でも、明暗のダイナミックレンジを拡げて映像を補正する「 WDR(ワイドダイナミックレンジ)」機能を搭載。逆光時や夜間、トンネルに出入りした瞬間のように明るさが急変する場所などでも、鮮明な映像で録画します。LED信号機の点滅周期対応。短時間の駐車場監視モード搭載。
【仕様】撮影素子 約207万画素CMOSセンサー
記録画角 水平105° 垂直55° 対角127°
その他
地デジ電波干渉対策済み
LED信号機対応
画素数207万
記録媒体microSDHCカード class10(8GB~32GB)
液晶サイズ2.4インチ液晶
仕様GPS搭載(準天頂衛星みちびき対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5 × 68 × 36.5
映像素子約207万画素
内容量1個