平野鞄
ガルウィング オンブレST3WAYボストン
3通りの用途に合わせた持ち方ができます。
仕様
正面:ファスナーポケット、背面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、底面:リュックベルト収納ポケット、ショルダーベルト
材質
ポリエスター
質量(g)
約580
タイプ
3WAY
容量(L)
約35
寸法(cm)
50×30×30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41995809
31133-01
黒
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41995818
31133-02
カーキ
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41995836
31133-09
赤
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41995827
31133-03
紺
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください