平野鞄
ラダーエリア ダッフルボストン 67cm
色
黒
仕様
本体内部:吊りポケット、正面:オープンポケット、ファスナーポケット、着脱式ショルダーベルト付き
材質
420Dナイロン
質量(g)
約890
容量(L)
約72
寸法(cm)
67×38×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41996073
11196-01
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください