ラダーエリア ダッフルボストン 50cm

ラダーエリア ダッフルボストン 50cm - 平野鞄ラダーエリア ダッフルボストン 50cm - 平野鞄
仕様本体内部:吊りポケット、正面:オープンポケット、ファスナーポケット、着脱式ショルダーベルト付き材質420Dナイロン質量(g)約560容量(L)約35寸法(cm)50×31×19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4199610711709-01
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする