平野鞄
ラダーエリア ダッフルボストン 38cm
色
黒
仕様
本体内部:吊りポケット、正面:オープンポケット、ファスナーポケット、長手ハンドル
材質
420Dナイロン
質量(g)
約340
容量(L)
約14
寸法(cm)
38×25×11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41996134
11202-01
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください