平野鞄
アンディハワード 太番手2室式ウェスト
色
黒
仕様
本体サイズのアウトポケット付、前Y付仕様、正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、前Y付内部:アテポケット(2ヶ)
材質
ポリエスター
質量(g)
約300
寸法(cm)
22×14×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41996238
25876-01
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください