平野鞄
ブレリアス ダレスボストン 大
色
黒
サイズ
B5
仕様
ワンタッチ錠前、本体内部:ファスナーポケット付アテポケット、2分割アテポケット、背面:ファスナーポケット、肩アテ付ショルダーベルト
材質
軽量合皮
質量(g)
約780
タイプ
口枠ダレス
寸法(cm)
41×26×16
材質(取手)
天然木取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41996484
10428-01
¥
21,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください