平野鞄
ブレリアス ダレスボストン 小
色
黒
サイズ
A4F(ファイル)
仕様
ワンタッチ錠前、本体内部:ファスナーポケット付アテポケット、2分割アテポケット、背面:ファスナーポケット、肩アテ付ショルダーベルト
材質
軽量合皮
質量(g)
約570
タイプ
口枠ダレス
寸法(cm)
31×20×12
材質(取手)
天然木取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41996493
10429-01
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください