BC-341XLリサイクルインクカートリッジ カラー(染料)
エコリカリサイクルインクカートリッジ
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
適合機種メーカーキヤノン
種別リサイクル
適合機種GM2030/GM4030/PIXUS MG2130/PIXUS MG3130/PIXUS MG3230/PIXUS MG3530BK/PIXUS MG3530WH/PIXUS MG3630BK/PIXUS MG3630RD/PIXUS MG3630WH/PIXUS MG4130/PIXUS MG4230/PIXUS TS5130SBK/PIXUS TS5130SWH/TS5130BK/TS5130WH※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません):PIXUS MX513/PIXUS MX523
色カラー
質量(g)87
エコマーク認定認定
メーカー純正品番BC-341XL
インク染料
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 142 002
内容量1個
商品説明動画
インクカートリッジ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 41999169
2024-05-03
- 用途:
- 仕事用
整体師津田 様
(サービス業)
取引の流れは快適でした。ありがとうございました。ただ、同じエコリカの白黒インクでは、紙の端が汚れる、または、用紙の端以外が汚れる、という現象がありました。しかしながら、私のプリンターMG3130の場合ですと、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこすれを改善する]で改善しました。まだあまり使っていないのでこれからどうなるかは分かりませんが、今後も検証が必要です。
- 対象商品:
- 41999169
2024-01-29
- 用途:
- 日常の印刷
製造業
良い。
今までも互換インクを使っていましたが、エコリカは安くて普段使いに良いです。
純正の品質なんて要りません。ひとり善がりの過剰品質は無意味です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07