IC4CL6165リサイクルインクカートリッジ 4色パック

IC4CL6165リサイクルインクカートリッジ 4色パック エコリカ IC4CL6165リサイクルインクカートリッジ 4色パック エコリカ IC4CL6165リサイクルインクカートリッジ 4色パック エコリカ IC4CL6165リサイクルインクカートリッジ 4色パック エコリカ IC4CL6165リサイクルインクカートリッジ 4色パック エコリカ IC4CL6165リサイクルインクカートリッジ 4色パック エコリカ IC4CL6165リサイクルインクカートリッジ 4色パック エコリカ IC4CL6165リサイクルインクカートリッジ 4色パック エコリカ
(1件のレビュー)

エコリカリサイクルインクカートリッジ
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!

適合機種メーカーエプソン 適合PX-673F/1200/1600F/1700F (ECI-E61B/E65C/65M/65Yの4個セット) 4色パック 種別リサイクル 質量(g)166 パッケージサイズ(mm)W107×H75×D70 メーカー純正品番IC4CL6165 インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41999379 ECI-E6165-4P
オープン
4,398
4,838 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41999379
2023-10-04
用途:
プリンターインク交換用です。
卸売・小売業

純正インクより劇的にお得なわけではありませんが、不具合なく使用できます。
プリンターを新調して3年くらいは純正インクを使ってましたが、年数が経ち印字品質を保つためにヘッドクリーニングしますがその時にインクを多量に吐き出すためにコストの少ないインクカートリッジはありがたいです。
 他社のプリンターでも違う型番のエコリカ使ってますが安定品質です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする