CB319HJ対応リサイクルインクカートリッジ マゼンタ

CB319HJ対応リサイクルインクカートリッジ マゼンタ エコリカ CB319HJ対応リサイクルインクカートリッジ マゼンタ エコリカ CB319HJ対応リサイクルインクカートリッジ マゼンタ エコリカ CB319HJ対応リサイクルインクカートリッジ マゼンタ エコリカ CB319HJ対応リサイクルインクカートリッジ マゼンタ エコリカ CB319HJ対応リサイクルインクカートリッジ マゼンタ エコリカ CB319HJ対応リサイクルインクカートリッジ マゼンタ エコリカ CB319HJ対応リサイクルインクカートリッジ マゼンタ エコリカ

エコリカリサイクルインクカートリッジ
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!

適合機種メーカーHP マゼンタ 種別リサイクル 適合機種Deskjet 3070A/Deskjet 3520/Photosmart 5510/Photosmart 5520/Photosmart 5521/Photosmart 6510/Photosmart 6520/Photosmart 6521/Photosmart B109A/Photosmart B109N/Photosmart B110a/Photosmart C5380/Photosmart C6380/Photosmart D5460/Photosmart Plus B209A/Photosmart Plus B210a/Photosmart Premium C309G/Photosmart Premium C310c※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません。):Officejet 4620/Photosmart Premium Fax C309a 質量(g)38 メーカー純正品番CB319HJ インク染料 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41999494 ECI-HP178M-V
オープン
749
824 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする