LC113Cリサイクルインクカートリッジ シアン(染料)
エコリカリサイクルインクカートリッジ
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
適合
MFC-J6975CDW/J6973CDW/J6970CDW/J6770CDW/J6573CDW/J6570CDW/
J4910CDW/J4810DN/J4510N/DCP-J4210N/J4215N
適合機種メーカーブラザー
色シアン
種別リサイクル
質量(g)55
エコマーク認定認定
パッケージサイズ(mm)W85×H145×D24
メーカー純正品番LC113C
インク染料
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 142 063
内容量1個
J4910CDW/J4810DN/J4510N/DCP-J4210N/J4215N
商品説明動画
インクカートリッジ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07