HDD
ULTRASTARハードディスクドライブは、デスクトップ用ドライブの最大10倍のワークロード率を発揮し、エンタープライズクラスの高い信頼性、電力効率、パフォーマンスを実現する高度なテクノロジーを導入しています。
非常に堅牢なストレージデバイスとして1から設計されたULTRASTARドライブは、あなたのビジネスに最適なソリューションです。
強化されたRVS(RotationalVibrationSafeguard)テクノロジーには、ドライブを監視し、線形振動と回転振動をリアルタイムに補正する最新のエレクトロニクスが導入されているため、従来のデスクトップドライブと比較すると、高振動環境でのパフォーマンスが向上しています。
ULTRASTARドライブでは、デュアルステージアクチュエータヘッドポジショニングシステムにより、高い精度を確保しています。
1段目で大まかな位置決めを行い、2段目で、ピエゾ素子の変位を利用してヘッドの位置決めを高精度に微調整します。
仕様【AdvancedFormat(AF)】○、【MTBF】2000000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー】1/1014以下
質量(kg)0.64(±10%)
シリーズULTRASTAR
温度範囲(℃)【動作時】5~60、【非動作時】-40~70
本体寸法(mm)26.1×147×101.6
インターフェースSATA6Gb/s
回転速度(min-1[r.p.m])7200クラス
キャッシュメモリ(MB)128
保証期間5年
耐衝撃性【稼動時(2ms)】65、【非稼働時(2ms)】300
稼動音(dB(A))【アイドル】25、【シーク(平均)】28
平均消費電力(W)【読み取り/書き込み】8.1、【アイドル】5.9
転送速度(MB/sec)(最大)200
容量(TB)2(フォーマット済み)
フォームファクタ3.5inch
内容量1個
PCパーツ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07