PC用アダプター
- 色
- 黒
- 出力
- DisplayPort
- コネクタ形状
- MiniDisplayオス - DisplayPortメス
- 入力
- MiniDisplayPort
- 対応
- 音声出力
- ケーブル長(cm)
- 20
- オス形状
- MiniDisplayPort
- メス形状
- DisplayPort
- 変換タイプ
- メス - オス
- 内容量
- 1個
注意
※音声出力には接続している機器が対応している必要があります。※デザイン・仕様等は予告なく変更される場合があります。
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























