SSDケース

SSDケース 玄人志向
(2件のレビュー)

GWM.2NVMe-U3.1ACは、M.2NVMeSSDを外付け可能にするポータブルケースです。
USB3.1Gen.2接続に対応しており、読込速度1066MB/sと、SATASSDの約2倍の転送速度を可能にします。
(※メーカーテスト環境での計測結果です。環境により転送速度は変化します。)
USBType-AtoType-C、USBType-CtoType-Cの2種類のケーブルを同梱。ご利用の環境により、使い分けが可能です。
また、M.2NVMeSSD用ヒートシンクも付属しており、ヒートシンクを搭載していないM.2NVMeSSDに取付が可能です。

付属品USBケーブル(TypeA - TypeC)、USBケーブル(TypeC - TypeC)、M.2用ヒートシンク、熱伝導シート、プラスドライバー、M.2固定用ネジ/ナット/ネジ受け 適合規格PSE 本体質量(g)65 対応OSWindows 10、8.1、7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×13(突起部除く) インターフェースUSB3.1 Gen.2(10Gbps) / USB3.0 / USB2.0 保証期間1年 SSDM.2 NVMe SSD(M-Key) (Type 2280 / 2260 / 2242 / 2230) 内容量1個
注意
※新規にSSDを取り付けた場合など、ご使用の前に本製品に搭載したドライブの初期化が必要です。
※M.2NVMeSSDは温度上昇を抑えるため一時的に速度性能を下げる機能(サーマルスロットリング)があります。高温な場所での本製品の使用はできるだけ避けてください。
※付属ヒートシンクは必要に応じて取り付けてください。
※USB接続へ変換する特性上、多量の同時アクセスが発生した場合に一時的に速度性能が低下することがあります。
※PCから取り外す前に、OSからドライブの取り外し処理を行ってください。
※改善のため製品仕様や付属品は予告なく変更することがあります。
※付属ケーブルは本製品専用です。
※実際の商品は写真とは細部が異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42001716 GWM.2NVMe-U3.1AC
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42001716
2023-05-18
用途:
大切なデータのバックアップに使用しています。
有限会社昭和砂利 様 (卸売・小売業)

書き込みスピードは申し分なく、小型軽量で使い買ってもよく、SSDの能力を遺憾なく発揮してくれます。

2020-08-16
用途:
MacBook Proの外付けssdに、
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

とても使いやすく、安価でイイですよ。
冷却シートが付属してますので冷却効果もバッチリですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする