メモリ

メモリ Crucial(クルーシャル)

Crucial(R)DDR4SODIMMは、DDR3メモリのボトルネックを打ち破り、今までにないレベルのパフォーマンスを実現します。
消費電力を抑えてバッテリー寿命を延長します。
標準的なDDR3メモリの動作電圧が1.5Vであるのに対し、わずか1.2Vで動作するCrucialDDR4SODIMMは、標準的なDDR3テクノロジーに比べ、消費電圧を20%も低減できます。
CrucialDDR4SODIMMはその他にも効率向上の機能を備えており、モジュールの全体的な消費電力削減量は最大40%に達します。
これまで以上に大容量のメモリをノートブックに実装できます。

容量(GB)8 仕様【Clock】2400MHz、【Latency】CL17-17-17、【Voltage】1.2V、【サポート】PSE:対象外・電波法:対象外 種類DDR4 形態パッケージ 保証期間永久保証 ピン数(ピン)288long-DIMM 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42002145 CT2K8G4SFS824A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする