VGA

VGA GIGABYTE(ギガバイト)

WINDFORCE2X冷却システムは、2基のオリジナル100mmブレードファン、オルタネイトスピニングファン、純銅の複合ヒートパイプを使ったダイレクトタッチGPU、アングルフィン設計、セミパッシブ3Dアクティブファン等の機能を搭載。効果的な放熱能力でグラフィク性能をサポートします。
純銅のヒートパイプをGPUと直接接触させることで、熱伝導が強化され、効率的に冷却されます。
また、ヒートパイプはVRAMモジュールを覆う大きな金属ベースプレートを介してVRAMも適切に冷却します。
GPUからの熱は前面の大型冷却モジュールを使用して放熱されるだけでなく、銅製バックプレートからも放熱されます。
また、背面ヒートパイプによって、されに多くの熱を放散します。
気流が三角形のファンエッジで分割、ファン表面の3Dストライプ曲線によってスムーズに誘導され、従来のファンに比べて気流を23%向上させます。
GPUが低消費電力状態の負荷や温度になるとファンは自動でオフになります。
コンポジットヒートパイプは、熱の伝導率と転移の両方を兼ね備え、冷却能力を29%向上させます。
中心のファンを逆方向に回転させることで、気流を最適化し、より効果的に放熱させます。
角度の異なるフィンは、フィンの接触面を拡大するだけでなく、騒音レベルを下げつつ冷却能力を向上させます。
ディスプレイポートx3、HDMIx3で、最大6画面にすることができます。
最高級のチョークコイルやコンデンサを使用して設計されており、優れた性能と耐久性によって長寿命を実現しています。

仕様【Clock】2666MHz、【ヒートシンク】Aluminumalloy、【Latency】CL16-18-18、【Voltage】1.2V、【サポート】PSE:対象外・電波法:対象外、【XMP準拠】2.0準拠 種類DDR4 保証期間永久保証 ピン数(ピン)288long-DIMM 容量(GB)16(×4) 内容量1個
注意
※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42002425 GV-RXVEGA56GAMING OC-8GD
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする