ミラーレス一眼
さまざまなフィールドで活躍するフォトグラファーが求める性能・機能の実現に徹底的にこだわった、新しいプロフェッショナルモデルOM-DE-M1×が誕生しました。
高速な画像処理エンジンTruePicVIIIを2基搭載することで、AF、高速性、画質が大幅に向上したうえ、要望の高かった50M相当の手持ちハイレゾショットにも対応。
手ぶれ補正は他社の追随を許さない最高7.5段の補正効果を達成しています。
これらの進化した高性能・高機能を、縦位置・横位置で同じホールディング性を実現した、防塵・防滴・耐低温設計の小型ボディーに凝縮。
高い操作性と信頼性を兼ね備えた、あらゆる点でプロの基準を満たすハイスペックなミラーレス一眼カメラに仕上がっています。
有効画素数2037万画素
質量(g)約849(本体のみ)
付属品USBケーブル、ケーブルクリップ、ケーブルプロテクター、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLH-1(2個)、リチウムイオン電池充電器BCH-1(2個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144.4×146.8×75.4
記録媒体SD/SDHC/SD×Cメモリーカード
使用電池リチウムイオン充電池BLH-1×2個
撮影枚数約870
液晶モニター3型
手ブレ補正機能ボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正)
撮像画面サイズ約17.4×13mm
連続撮影速度連写H:約15コマ/秒(10~15コマ/秒に設定可)、連写L:約10コマ/秒(1~10コマ/秒に設定可)
レンズマウントマイクロフォーサーズマウント
内容量1個
商品説明動画
Olympus OM-D E-M1X - Function introduction movie (JP)
この動画は、2人が参考にしています。