BRAITH(ブレイス)
BRAITH DCDCコンバーター
DC24VをDC12Vに変換し、お車の1ソケットを12Vソケット電源3個とUSB電源2個に増設できます
用途
24V車でDC12V機器とUSB電源が使用できます
付属品
両面テープ+ビス
適合
24V国産車専用
出力
USB:5V/1A+2.1A
消費電流(A)
3
電源コード(cm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42008445
BS-250
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください