オイルキャッチタンクⅡ
汎用のオイルキャッチタンク 付属のアダプター(19Φ、14.7Φ)により大半のメーカー車に対応
用途有害なブローバイガスからオイルを分離してタンクでキャッチします。クリーンな吸気でエンジンに優しい。
セット内容オイルキャッチタンク本体(約500ml)1個、9mm-19mm変換アダプター(穴あき)1個、タンク固定用メタルバンド1個、9mm-19mm変換アダプター(穴なし)1個、タンク固定金具1個、19Φホース(50cm)1個、取り付けブラケット1個、9mm-14.7mm変換アダプター(穴あき)1個、ボルト&ナット4セット、9mm-14.7mm変換アダプター(穴なし)1個、ガスケットシール2枚、14.7Φホース(50cm)1本、9Φホース(1m)1本、14.7mm/19mm用ホースバンド2個、9mm用ホースバンド3個
容量(mL)約500
内容量1個
注意
一般公道での大気開放は違法です。必ずリターンさせましょう。(ホース付属)
チューンナップ用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 42010396
2020-03-20
- 用途:
- ブローバイガスの分離目的
その他業種
一応作りはしっかりしてそうです。私のところへ来たものはガススケットシールが1枚欠品でした。箱を開封した時ホースからナフタレンのようなきつい臭いがします。内部より金属粉が出てきますので出してから使用して下さい。内部のパイプは長い方で3センチ程度です。付属品が多いのですが後に加工しなければいけないものが多く、値段の割にたいしたお買い得感もありませんでした。
11人が参考にしています