| 42015603 | SN232 | マツダ | CX-5:KE2AW,KF2P他 | | |
|
| 42015628 | SN210 | マツダ | デミオ:DJ3AS,DJ3FS,DJLFS他 | | |
|
| 42022856 | SN234 | マツダ | CX-3:DK5AW/DK5FW/DKEAW、CX-5:KE2AW/KE2FW/KE5AW他 | | |
|
| 42022865 | SN189 | トヨタ・レクサス | クラウン,マジェスタ:GRS210,211(2.5L)/AWS210(HV)/GRS214(3.5L)/GWS214(3.5L HV)/AWS211/215(2.5L HV)/ARS210(2.0Lターボ)、マークX(除くG's):GRX130,135(2.5L 2WD)/GRX133(3.5L 2WD)、GS:GRL10,11,15/GWL10/AWL10他、IS:AVE30/GSE30,31,35ASE30他、IS250C,350C:GSI20,21 | | |
|
| 42022874 | SN202 | トヨタ | ノア・ヴォクシー(除くG's):ZRR80(リアディスク車),85、エスクァイア:ZRR80(リアディスク車),85 | | |
|