ドライブレコーダー
2.4 LCDの大画面液晶なので、撮影したデータをモニター要らずでその場で再生し、確認することが可能です。
防犯カメラとしても使える機能として、衝撃を感知すれば自動で録画が始まる駐車モードや、ファイルを自動ロックするGセンサー機能も搭載し、圧倒的なコストパフォーマンスだけでなく、機能が充実しているところが特徴です。
その他、古いファイルから自動で上書きするサイクル録画にも対応しています。
miniHDMI出力ポートを搭載しているので、テレビやモニターなどの大画面で一斉に撮影データの閲覧も可能となります。
赤外線によるナイトモードも搭載し、夜間でも鮮明に録画することが可能です。
記録媒体microSDカード(SDHC 4-32GBまで対応 Class6以上推奨)
画面サイズ2.4インチ
仕様Gセンサー:オフ/高/中/低、駐車モード:オフ/高/中/低、上書録画時間:オフ/1分/2分/3分/5分/10分、画面オフ:オフ/3分/5分/10分
付属品USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応), 固定ホルダー、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)66×64×18
質量(g)53
電源カーチャージャー(12V/24V対応)
インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4
解像度720P、VGA
保証期間ご購入後6か月
保存形式動画:AVI、写真:JPEG
録画時間最大約4.5時間(SDカード32G使用時・環境により異なります)
フレームレート最大30fps
画角120°(対角)
イメージセンサーGC1004(general plus1248)
内容量1台
注意
※miniHDMIケーブルは付属されておりません。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 42034695
2019-12-13
- 用途:
- 運転、見張り番
よくよく見てみたけどFRCのOEM品でしょうか?よく似てるのですが。。。
ドライブレコーダーとしては本当の意味で100%ではない。
夜間が弱い。
物としては値段相応だと、常時撮影できるので2時間程度ですが。
それと、室内の簡易防犯カメラとしても応用できるので車使わないときは
駐車場の監視に使用。
耐久性がどうかな。。。。
1人が参考にしています