BristolRidge A10 9700E

BristolRidge A10 9700E AMD

コア数4 仕様【クロック】ブースト:3.5GHz、ベース:3.0GHz、【GPU】Radeon(TM)R7_Series、【GPUクロック】847MHz 電力(W)35 ソケット種別AM4 保証期間3年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42021167 AD9700AHABBOX
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする