3M スリーエム スコッチ 事務用テープ あとではがせるテープ 大巻
しっかり貼れてテープが目立ちにくく、はがすときはキレイにはがせる掲示向け事務用テープです。
特殊粘着剤を使用しているので、しっかり貼れるのにあとではがすときは壁面を傷めにくく、きれいにはがせます。
ガラスや壁面にのりが残りにくいのではがした後もきれいです。テープの上に文字が書けます。
用途ポスター・お知らせ・メニューなどの掲示
テープ厚さ(mm)0.058
テープ長さ(m)30
粘着剤特殊アクリル系粘着剤
材質(テープ)特殊ポリプロピレンフィルム(つや消し加工)
巻芯径(Φmm)76
文房具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07