シングルパイプハンガー
キャスター付なので移動が簡単。スペース用途に合わせて高さを自由に調節できます。
材質パイプ:スチール (粉体塗装・メッキ塗装)、 ジョイント・キャスター:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)725×435×900 ~ 1560
耐荷重(kg)15
質量(g)2010
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 42022436
2020-07-10
- 用途:
- 学校の傘掛けに活用
玉村町立玉村小学校 様
(教育・研究機関)
★5つですね。今まで「傘立て」を利用していたのが何だったのだろうかと。乱雑に立てられている傘をどうにか整然とできないものかと考えて、このパイプハンガーに「掛ける」ようにしました。正解でした。安価のわりにしっかりとしていて、傘をクラス人数分掛けるに十分耐えうる品物ですね。よい買い物ができました。もう10台追加するかもしれませんね。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20