USB2.0 Type-C/USBケーブル 2.2m
パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
USB IF(USB Implementeers Forum)正規認証品です。
ケーブル長(m)約2.2
色ブラック
材質USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC
質量(g)約58
抵抗(kΩ)56
転送速度(Mbps)480
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
内容量1個
注意
※USB PD(Power Delivery)非対応
Type-Cケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07