印版固定用両面テープ

印版固定用両面テープ 日東電工

1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープのち切れがほとんどありません。

用途リワークが必要な部品固定・樹脂印刷版の輪転機シリンダー、または印刷台への接着用 主なワークパーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
今年度より、剥離紙の色が黄色→白に変更となっております.
テープ本体の色や仕様に変更はありませんが、お届けする商品により、剥離の色が混在している可能性がありますので、
ご了承の上ご購入のほどよろしくお願いいたします。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42033733 No.535A 1箱(40巻) 25 30 0.12 ポリエステルフィルム 1面:7.5、2面:5.4(対ステンレス)N/20mm 固定用
オープン
58,980
64,878 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
42033767 No.535A 1箱(8巻) 125 30 0.12 ポリエステルフィルム 1面:7.5、2面:5.4(対ステンレス)N/20mm 固定用
オープン
58,980
64,878 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
42033776 No.535A 1箱(4巻) 150 30 0.12 ポリエステルフィルム 1面:7.5、2面:5.4(対ステンレス)N/20mm 固定用
オープン
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
42033794 No.535A 1箱(4巻) 250 30 0.12 ポリエステルフィルム 1面:7.5、2面:5.4(対ステンレス)N/20mm 固定用
オープン
58,980
64,878 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
42033819 No.535A 1箱(6巻) 400 30 0.12 ポリエステルフィルム 1面:7.5、2面:5.4(対ステンレス)N/20mm 固定用
オープン
149,800
164,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
42033715 No.535A 1箱(80巻) 10 30 0.12 ポリエステルフィルム 1面:7.5、2面:5.4(対ステンレス)N/20mm 固定用
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
42033724 No.535A 1箱(60巻) 15 30 0.12 ポリエステルフィルム 1面:7.5、2面:5.4(対ステンレス)N/20mm 固定用
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
42033749 No.535A 1箱(20巻) 50 30 0.12 ポリエステルフィルム 1面:7.5、2面:5.4(対ステンレス)N/20mm 固定用
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
42033758 No.535A 1箱(8巻) 100 30 0.12 ポリエステルフィルム 1面:7.5、2面:5.4(対ステンレス)N/20mm 固定用
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
42033785 No.535A 1箱(4巻) 200 30 0.12 ポリエステルフィルム 1面:7.5、2面:5.4(対ステンレス)N/20mm 固定用
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
42033803 No.535A 1箱(6巻) 300 30 0.12 ポリエステルフィルム 1面:7.5、2面:5.4(対ステンレス)N/20mm 固定用
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42033715 No.535A 62801326 No.535A 画像準備中 印版固定用両面テープ 日東電工 1箱(120巻) 69,980 税込76,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42033724 No.535A 62801335 No.535A 画像準備中 印版固定用両面テープ 日東電工 1箱(78巻) 71,980 税込79,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42033749 No.535A 62801351 No.535A 画像準備中 印版固定用両面テープ 日東電工 1箱(24巻) 69,980 税込76,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42033758 No.535A 62801360 No.535A 画像準備中 印版固定用両面テープ 日東電工 1箱(12巻) 69,980 税込76,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする