JET INOUE(ジェットイノウエ)
A型バスマーカーランプ ステンリング(ガラスレンズタイプ)
レトロな雰囲気のA型ガラスレンズバスマーカーランプ
ベース&リングはステンレス製
用途
電装パーツ
内容量
1個
注意
※電球を交換すれば12Vでもお使い頂けます
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
入力電圧(V)
消費電力(W)
取扱説明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43303017
631715
-
-
-
-
-
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42036409
631711
瑠璃色
ガラスレンズ
24
12
配線方法(例)(0.4MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
42036418
631712
イエロー
ガラスレンズ
24
12
配線方法(例)(0.4MB)
オープン
取扱い終了
42036427
631713
グリーン
ガラスレンズ
24
12
配線方法(例)(0.4MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
42036436
631717
レッド
ガラスレンズ
24
12
配線方法(例)(0.4MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
42036445
631718
アンバー
ガラスレンズ
24
12
配線方法(例)(0.4MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
42036454
631719
紅茶
ガラスレンズ
24
12
配線方法(例)(0.4MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください