LEDライト

LEDライト Meltec(大自工業)
(1件のレビュー)

アウトドアや車中泊の照明に最適。
持ち運びに便利なハンディータイプ。
取付けマグネット、吊り下げフック付で様々な用途に対応。
12V車、24V車対応。
明るさを2段階調整できる。

用途LEDライト LEDライト部:クリア、カバー部:ブルー コード長さ(m)約4.8 内容量1個
注意
※パーッケージを開封する際には、ブリスターパックの切り口やホッチキスの針等で手を切らない様に十分ご注意ください。
※本製品は防水、防滴仕様ではありません。
※本製品を水に浸けたり、雨水等がかからない様にしてください。
※光源の直視、動物への照射はしないでください。
※ご利用時、電源コードをドア等ではさまない様にしてください。
※修理、または改造・分解をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
LED使用数(個)
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42034616 LF-A 約50×200×41 ショートタイプ 210 10 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
42034625 LF-B 約50×350×41 ロングタイプ 750 22 3
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42034616
2020-10-06
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

ワークライト(M701B-CO-K )同等ぐらいの明るさかと思っていましたが、それほど明るくなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする