曜日別特売

ディアーノ アルミ木柄フライパン

ディアーノ アルミ木柄フライパン - 和平フレイズ

ガス火専用
こびりつきにくいふっ素樹脂加工
天然木ハンドル

材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:天然木質量(kg)0.52表面処理内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装寸法(cm)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42037958DM-9102
2,000
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする