和平フレイズ
ディアーノ IHマーブルフライパン
どんな食材もサッと返せる特殊ふっ素樹脂加工。内面ふっ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガスコンロでもIHクッキングヒーターでも使えます。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂、エンドキャップ:アルミダイカスト
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42038064
DM-9321
485
20
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42038073
DM-9322
750
26
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42038089
DM-9323
830
28
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください