和平フレイズ
ディアーノIHマーブル玉子焼
どんな食材もサッと返せる特殊ふっ素樹脂加工。内面ふっ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガスコンロでもIHクッキングヒーターでも使えます。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂、エンドキャップ:アルミダイカスト
質量(g)
395
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装
寸法(cm)
13×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42038098
DM-9324
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください