和平フレイズ
カラフルスマイル IH雪平鍋&フライパン
ポップなカラーで明るく楽しくクッキング! 重ねて収納できます。 ふっ素樹脂加工でこびりつきにくく、お手入れ楽々。
材質
本体:アルミニウム合金(底面:ステンレス鋼)、蓋:強化ガラス
色
グリーン
質量(g)
857
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工
寸法(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42038186
CM-9629
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください