カラフルスマイル IH重ね鍋3点セット

カラフルスマイル IH重ね鍋3点セット - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

ポップなカラーで明るく楽しくクッキング! 蒸す・煮る・炒めるの3点セットです。 ふっ素樹脂加工でこびりつきにくく、お手入れ楽々。

材質片手鍋・フライパン:アルミニウム合金(底面:ステンレス鋼)、蒸し鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂加工)、蓋:強化ガラス質量(g)1.01表面処理内面フッ素樹脂加工寸法(cm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42038204CM-9631
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42038204
2022-07-20
用途: 料理
サービス業

以前、同じものを使っていて買い替えました。少しだけ作るのにとても便利だったので、ずっと探していてあってよかったです。私にとっては必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする