曜日別特売

モデロス IHスーパーディープパン

モデロス IHスーパーディープパン - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

深さを生かして、オールマイティに大活躍します。
煮る・炒める・揚げる、様々な調理に対応。
料理が広がるフライパンです。

材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス質量(kg)1.32表面処理内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装寸法(cm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42038283MM-9757
4,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42038283
2024-02-13
用途: なんでも使用できるので便利だし、蓋も付いているのでコスパ最高です。

まだ使って日にちがたっていないので、今後どうなるかですがしばらくは大丈夫と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする